カテゴリ

  • テープ(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(123)
  • RS PRO(54)
  • TRUSCO(40)
  • GRACE ENGINEER’S(23)
  • CAMDENBOSS(16)
  • エスコ(14)
  • 東芝ライテック(12)
  • SMC(10)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • 住商モンブラン(8)
  • ワルター(7)
  • Igus(イグス)(7)
  • GATOR Case(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 183」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(366件のレビュー)
639税込703
1パック(12巻)ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1パック(5巻)ほか
当日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(27件のレビュー)
839税込923
1パック(8巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(8件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(64件のレビュー)
71税込78
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)3M(スリーエム)(21件のレビュー)
73,980税込81,378
1箱(100パック×300巻)ほか
8日以内出荷
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
919税込1,011
1パック(3巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(40巻)ほか
8日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム)  1220mm×25m 3M(スリーエム)ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) 1220mm×25m3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1本
4日以内出荷
擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)12長さ(m)25