カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • マスク(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 30362」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク

    3M(スリーエム)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(15枚)
    翌々日出荷
    霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
  • フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクト フィニッシングディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(15枚)
    当日出荷から34日以内出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
  • フッキットトライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキットトライザクト フィニッシングディスク

    3M(スリーエム)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(15枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)

    板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当

    3M(スリーエム)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
  • フッキット トライザクト フィニッシングシート 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクト フィニッシングシート

    3M(スリーエム)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    寸法(mm)70×140
  • ぶつ取りキット466LA 3M(スリーエム)

    ぶつ取りキット466LA

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
    キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180色赤砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • 防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)

    防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(6枚)
    当日出荷
    粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
    仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • キット補充製品フィルム466LA 3M(スリーエム)

    キット補充製品フィルム466LA

    3M(スリーエム)
    ¥32,980税込¥36,278
    1ロール
    当日出荷
    ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。
    外径(Φmm)32
  • 217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)

    217EA トライザクトベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    翌日出荷から51日以内出荷
    安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
    用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用ベルト長さ(mm)915寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • トライザクト のりつきディスクロール 3M(スリーエム)

    トライザクト のりつきディスクロール

    3M(スリーエム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(500枚)
    当日出荷
    塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
    用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
  • フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm 3M(スリーエム)

    フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm

    3M(スリーエム)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(50枚)
    当日出荷
    切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
    仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム色紫質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]外径(Φmm)127
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
    用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • リテイナー 3M(スリーエム)

    リテイナー

    3M(スリーエム)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合3M 吸収缶 6001/5911-S1、6002/5911-S1用交換部品、3M 吸収缶 6005にも仕様可能
  • 217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)

    217EA トライザクトベルト

    3M(スリーエム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10枚)
    52日以内出荷から57日以内出荷
    安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
    用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100