カテゴリ
- テープ(7)
- 研磨材(5)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- SMC(113)
- ホンダ(95)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三笠産業[工具](19)
- メディアカバーマーケット(17)
- CAMDENBOSS(16)
- RS PRO(14)
- エスコ(12)
- 廣杉計器(11)
- SDG株式会社(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- HAMMOND(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- omron(オムロン)(5)
- コーコス信岡(5)
- 椿本チエイン(5)
- TRUSCO(5)
- アリート(ariete)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 311」の検索結果

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
3M(スリーエム)¥419税込¥4611巻当日出荷冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(104件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPP包装用粘着テープ 3052
3M(スリーエム)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥319~税込¥351~1パックほか当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系色クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
スコッチブライトハイブリッドネットスポンジ
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷泡立ちが良く、キメ細かな泡がたっぷりたてられます。ヘタりにくく耐久性に優れたスポンジです。抗菌スポンジで、衛生的に使えます。グラス、ホーロー、フッ素加工製品にもキズを気にせず使えます。編み目が細かく、食材が目づまりしにくい設計です。ソフトな感触で手にチクチクしません。材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ質量(g)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
3M 防毒マスク 面体 HF-50
3M(スリーエム)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(200組)当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
パワフルネットたわし9100
3M(スリーエム)¥599税込¥6591個当日出荷特殊ネットが、ステンレスなどを傷を付けず、汚れを落とします。 悪臭、ヌメリを抑える抗菌ウレタンスポンジを採用しました。トラスコ品番311-1270材質ポリエステル、抗菌ウレタン色イエロー質量(g)26種類ネットスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×80×50適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
耳栓 エクスプレス ひも付き
3M(スリーエム)¥17,980税込¥19,7781箱(100組)当日出荷片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートですトラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。用途塗装・吹付塗装作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】162分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(24枚)当日出荷外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,442~税込¥11,486~1セット(1箱×48個)当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781箱(48個)当日出荷外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)14.3×1.6
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)ほか8日以内出荷から87日以内出荷コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.052基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途包装用