カテゴリ

  • マスク(13)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(45)
  • SMC(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • 興研(3)
  • 重松製作所(3)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(3)
  • TRUSCO(2)
  • 東空販売(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • KSフィルター(2)
  • エレコム(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • マキテック(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • GENTOS(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 3311」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム)防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J3M(スリーエム)(52件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)91
3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)3M(スリーエム)(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 塗装作業用マスクセット3M(スリーエム)(47件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)116吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
3M 防毒マスク 面体 HF-50 3M(スリーエム)3M 防毒マスク 面体 HF-503M(スリーエム)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン
防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)防毒マスク用吸収缶 3301J3M(スリーエム)(38件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット3M(スリーエム)(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J 3M(スリーエム)防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J3M(スリーエム)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)質量(g)93トラスコ品番402-8422種別吸収缶厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)81
有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き3M(スリーエム)(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
適合マスク防毒マスク7700シリーズ面体粒子捕集効率(%)80以上種別吸収缶2018年トラスコ掲載ページ6 0160
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)ほか
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55 3M(スリーエム)塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-553M(スリーエム)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】162分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)防毒マスク No.60003M(スリーエム)(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS23M(スリーエム)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)フレキシブルプリズム反射シート3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116