カテゴリ

  • 研磨材(16)
  • テープ(8)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(267)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • マルヤマエクセル(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • シバタ(フォークリフト)(6)
  • EBM PAPST(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • テラル(4)
  • 二葉製作所(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 東洋技研(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • RS PRO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 361」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定

    3M(スリーエム)
    ¥2,087税込¥2,296
    1巻
    3日以内出荷
    断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
    用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用色ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)

    【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69

    3M(スリーエム)
    ¥1,203税込¥1,323
    1巻
    3日以内出荷
    耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
    規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
  • 3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    3M ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)
    ¥429,800税込¥472,780
    1箱(36巻)ほか
    8日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • ロロックディスク 361F 50mm 3M(スリーエム)

    ロロックディスク 361F 50mm

    3M(スリーエム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です。コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジ装着することもできます。交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 削る用途から仕上げ用途まで各種製品がそろっており、切削加工、切断、穴あけ、プレス、研削加工、スポット溶接等の加工後に残るキズ・バリの除去から仕上げ研磨に適します。
    種類酸化アルミ外径(mm)50危険物の類別非危険物
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。6Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード50径(mm)75
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。4Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード36径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。9Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード80径(mm)75
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。10Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP120径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。8Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード60径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。5Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード36径(mm)75
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。3Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード36径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。11Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP120径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。7Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード60径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。14Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP240径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。13Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP240径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。12Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP120径(mm)75
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • ステンレスクリーナー&ポリッシュ 3M(スリーエム)

    ステンレスクリーナー&ポリッシュ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
    用途キッチンのステンレス磨きに オフィスの什器などの汚れに成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)トラスコ品番361-3305容量(mL)420液性弱アルカリ性噴射剤LPG使用場所キッチン、オフィス
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
  • スコッチブライト泡立ちゆたかネットスポンジ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト泡立ちゆたかネットスポンジ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    2種類の素材のパイルで汚れスッキリ!泡立ちアップ! 抗菌ウレタンスポンジをネットで包んだタイプです。
    材質抗菌ウレタンスポンジネット/ポリエステル、ポリプロピレン本体寸法(mm)78×140×29繰り返し・詰め替え対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)

    3M(スリーエム)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
    用途屋内・屋外兼用。
  • 多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)

    多目的仕上げディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
    用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。トラスコ品番395-0361粒度#320相当厚さ(mm)13砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)55穴径(Φmm)M10×1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
  • シトラスフォームクリーナー 3M(スリーエム)

    シトラスフォームクリーナー

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(480mL)
    当日出荷
    柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
    用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤トラスコ品番361-3291噴射剤lpg、ジメチルエーテル
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(96個)
    当日出荷から11日以内出荷
    研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(500個)
    94日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。15Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP320径(mm)25