カテゴリ
- 作業服(7)
- 化学防護服(6)
- 使い捨て防護服(1)
絞り込み
JIS規格
- タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(1)
- タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)
サイズ
- 3L(3)
- L(4)
- LL(4)
- M(5)
色
ホワイト(4)
EN規格
- EN 1073-2(1)
- EN 1149-1(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(6)
- 旭・デュポン(4)
- アゼアス(3)
- TRUSCO(1)
- 近藤製作所(10)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- ホンダ(4)
- アリート(ariete)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- TDK(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 4515」の検索結果

3M 化学防護服 4515
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥789税込¥8681着当日出荷ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
化学防護服 4520
3M(スリーエム)(41件のレビュー)¥749税込¥8241着当日出荷経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン色白規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
化学防護服 4515 XL
3M(スリーエム)¥929税込¥1,0221着4日以内出荷SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズXLタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)108~115身長(cm)179~187
化学防護服 4515 L
3M(スリーエム)¥929税込¥1,0221着4日以内出荷SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズLタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)100~108身長(cm)174~181
化学防護服 4515 M
3M(スリーエム)¥929税込¥1,0221着4日以内出荷SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズMタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)92~100身長(cm)167~176
3M(TM)化学防護服4515M ホワイト 1箱 20個
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱(20個)8日以内出荷本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
化学防護服 4510
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。用途プラントメンテナンス用。仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート色ホワイト規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0267