化学防護服 4515 M
SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。
生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。
通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。
- 仕様
- 【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り
- 材質
- 不織布(ポリプロピレン)
- カバー
- ファスナーカバー付き
- サイズ
- M
- タイプ
- SMSタイプ
- 規格
- 【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合
- 胸囲(cm)
- 92~100
- 身長(cm)
- 167~176
- 内容量
- 1着
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


















