カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • RS PRO(5)
  • SMC(4)
  • NEC(3)
  • CKD(3)
  • セメダイン(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • メグロ化学(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 京セラ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ビックツール(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • ホンダ(1)
  • マキテック(1)
  • 武藤商事(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 8190」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドガン 3M(スリーエム)ハンドガン3M(スリーエム)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品1:1と2:1共用プランジャー付き危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンド3M(スリーエム)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本ほか
翌日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンドミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(12本)ほか
当日出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(50mL)
8日以内出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1本(48.5mL)ほか
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラスチックリペア パテ ミニ 3M(スリーエム)プラスチックリペア パテ ミニ3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1ケース(47.3mL×6本)
3日以内出荷
2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg
パネルボンドミニ 3M(スリーエム)パネルボンドミニ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1ケース(50mL×6本)
翌々日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用付属品ミキシングノズル1本入り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(12本)ほか
当日出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤カテゴリ