カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「mixpac dma50」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドガン 3M(スリーエム)

    ハンドガン

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
    付属品1:1と2:1共用プランジャー付き危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン)

    50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    Devcon(デブコン)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    2液接着剤を気軽に吐出可能
    仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダイン

    Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン

    セメダイン(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
    仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン

    メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

    セメダイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(50本)
    当日出荷
    容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル Devcon(デブコン)

    ミックスノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
    適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

    セメダイン(11件のレビュー)
    829税込912
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズル種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Y600シリーズ用 メタルロックガン50 セメダイン

    Y600シリーズ用 メタルロックガン50

    セメダイン
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • メグミックスキット メグロ化学

    メグミックスキット

    メグロ化学(18件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
    用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1ケース(50mL×6本)
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
  • デュアルカートリッジガン プレミアム WURTH(ウルト)

    デュアルカートリッジガン プレミアム

    WURTH(ウルト)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    エポキシ樹脂接着剤ESK-48、ESK-50、およびReplast Easyプラスチック接着剤用。
    材質アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチック黒・赤危険物の類別非危険物主なワークパーツ
接着剤カテゴリ