絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(3)
- 9(1)
- 10(6)
- 12(10)
- 13(1)
- 15(8)
- 19(6)
- 20(5)
- 25(6)
- 30(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.8(2)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(1)
粗面用(2)
車用(8)
特長
- 屋外使用可(4)
- 強力(2)
- 気密(1)
- 耐候(5)
- 耐寒(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(5)
- 超強力(5)
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(9)
- 33(1)
基材
- アクリル系(11)
- ポリエチレン(1)
アクリル系・ポリエチレン
色
グレー(6)
ブラック(4)
ホワイト(3)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)
- エーモン(2)
- NAKANO(2)
- イシハシ精工(1)
- イスカル(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ボンフォーム(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- GATOR Case(1)
「3m 9716」の検索結果

ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9720
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9712
3M(スリーエム)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(2個)ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
両面粘着テープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1ケース(22巻)ほか8日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
防じんマスク No.6000/2097-RL3
3M(スリーエム)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(2本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915