カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • アクリサンデー(1)
  • コニシ(2)
  • スリーボンド(1)
  • セメダイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m dp8010」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(45mL)
    当日出荷
    可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    欠品中
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本色黒種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3m dp460特集