カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • セメダイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m dp8910ns」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム)

    DP8910NSスタートセット

    3M(スリーエム)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(45mL)
    当日出荷
    可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に主な用途金属と樹脂、金属同士の接着トラスコ品番479-6179全長(mm)105危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(12個)ほか
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • メタルグリップセット 3M(スリーエム)

    メタルグリップセット

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容メタルグリップ50mL1本、ショートミキシングノズル6本、EPX PLUS2アプリケータガン1台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂クリア容量(mL)48.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
  • DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム)

    DP8810NSスタートセット

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    詳細。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ

    3M(スリーエム)
    479,800税込527,780
    1箱(1.5kg×6組)
    105日以内出荷
    金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
    用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立特性耐熱性、耐久性乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤カテゴリ