カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • エスコ(5)
  • 昭和電線(2)
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(2)
  • エスネット(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 行田電線(1)
  • 住電機器システム(4)
  • 富士インパルス(25)
  • KEMET(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • ベン(6)
  • 泉精器製作所(5)
  • カスタム(4)
  • 三菱電機(4)
  • マーベル(4)
長さ(m)
  • 0.575(1)
  • 0.58(1)
  • 0.585(1)
  • 0.635(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9087セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.3材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9052セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9109セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.5材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)6kV接続材 収縮チューブタイプ3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム特性防水仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮基準規格JCAA305性能:準拠
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9095セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5545セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用トラスコ品番795-5537セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505アズワン品番67-5657-73
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
7日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット3M(スリーエム)
68,980税込75,878
1セット
9日以内出荷
UAS・UGSに使用可能です(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。トラスコ品番161-3045
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-400-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-400-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):400●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2346アズワン品番67-5657-80
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348アズワン品番67-5657-77
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
209,800税込230,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345アズワン品番67-5657-76
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-22-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-22-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):22●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2342アズワン品番67-5657-75
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-60-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-60-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:255-4499アズワン品番67-5657-81
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-200-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-200-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):200●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2347アズワン品番67-5657-74
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2341アズワン品番67-5657-72
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2344アズワン品番67-5657-78
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2343アズワン品番67-5657-70
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82