カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(13)
  • スズキ(1)
  • 3M(1)
  • TDK(1)
  • 日本金属電鋳(1)
  • ノーブランド(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • サンフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9002x 3m」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内側保護プレート9000X・9002X用 3M(スリーエム)

    内側保護プレート9000X・9002X用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    欠品中
    適合本体9000X、9002X
  • 外側保護プレート9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート9002用

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合本体スピードグラス 9002
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
    種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
  • 外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9002用

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • 内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)

    内側保護プレート(100V、SL用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面
  • 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)

    超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
    適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
  • 外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(100V用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準