カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(87)
  • SMC(39)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • brembo(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • RS PRO(12)
  • RIDEZ(ライズ)(11)
  • TOTO(10)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • アルク(7)
  • EFFEX(エフェックス)(6)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • 宮川工業(6)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • MV AGUSTA(5)
  • ノーリツ(4)
  • アライドテレシス(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARX」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.076材質ポリエステルフィルム
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可) 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1枚
翌々日出荷
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)78可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
遮熱フィルム A3 3M(スリーエム)遮熱フィルム A33M(スリーエム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可)3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム)透明飛散防止フィルム3M(スリーエム)
529,800税込582,780
1巻
7日以内出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9087セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.3材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9109セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.5材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9095セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH4CLARX2 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH4CLARX2 1524mm3M(スリーエム)
14,900税込16,390
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)135サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1524mm3M(スリーエム)
8,990税込9,889
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1270mm3M(スリーエム)
7,990税込8,789
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH4CLARX2 914mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH4CLARX2 914mm3M(スリーエム)
9,790税込10,769
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)914質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)135サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1016mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1016mm3M(スリーエム)
6,790税込7,469
1巻
3日以内出荷
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1016質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 反射低減 LR2CLARX 反射低減フィルム 1450mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 反射低減 LR2CLARX 反射低減フィルム 1450mm3M(スリーエム)
25,900税込28,490
1巻
3日以内出荷
ガラスへの映り込みを低減することでガラス越しの景色や商品を見やすくすることができます。 ガラスの外側に貼ることができます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策が出来ます。 美術館のディスプレイガラスボックスや展望エリアのガラスなど、照明が反射してほしくない場所におすすめです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1450質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 914mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 914mm3M(スリーエム)
8,990税込9,889
1巻
3日以内出荷
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)914質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE35SIARX シルバー35X 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE35SIARX シルバー35X 1524mm3M(スリーエム)
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 1524mm3M(スリーエム)
14,900税込16,390
1巻
3日以内出荷
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 1219mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 1219mm3M(スリーエム)
11,800税込12,980
1巻
3日以内出荷
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1219質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE35NEARX ニュートラル35X 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE35NEARX ニュートラル35X 1524mm3M(スリーエム)
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)70サービス分類オーダー・加工