カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 黒田精工(1,344)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
  • サンキン(10)
  • carrozzeria(8)
  • Vivotek(8)
  • マックステル(7)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱電機(6)
  • タンガロイ(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • ナベヤ(4)
  • VISHAY(4)
  • I-TOOL(4)
  • ウシオライティング(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CNS」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CNSカップホイール 3M(スリーエム)

    CNSカップホイール

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
    用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし付属品15mm用ワッシャー付仕様特殊ナイロン不織布粒度120厚さ(mm)13砥材S(シリコンカーバイド)質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100グレードXCS
  • CNSベベル(電動用) 3M(スリーエム)

    CNSベベル(電動用)

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
    粒度#120厚さ(mm)10砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800外径(Φmm)160
  • CNSユニホイール 3M(スリーエム)

    CNSユニホイール

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
    用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上がり相当番手120外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離トラスコ品番355-6760粒度120質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • CNSディスク 3M(スリーエム)

    CNSディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
    用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング仕様特殊ナイロン不織布トラスコ品番382-7003粒度120砥材S(シリコンカーバイド)適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100グレードXCS
  • CNSディスクネジ付 3M(スリーエム)

    CNSディスクネジ付

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNS軸付ユニホイール
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
  • CNSユニホイール軸付-XCS (#120) 3M(スリーエム)

    CNSユニホイール軸付-XCS (#120)

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6粒度120厚さ(mm)13砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)49グレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
  • ロックCNSディスクXT 3M(スリーエム)

    ロックCNSディスクXT

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
  • ロロック CNS ディスクXTPRO 3M(スリーエム)

    ロロック CNS ディスクXTPRO

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。 目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。 3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。 市販のグラインダーでも使用できます。
    質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ディスク厚さ(mm)13ディスク外径(Φmm)100
  • CNSユニ・ホイール 3M(スリーエム)

    CNSユニ・ホイール

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1箱(5枚)
    17日以内出荷
    CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
    用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に。・付着物の除去に。・溶接作業の前後に。・塗料の剥離に最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000砥粒種類シリコンカーバイドグレードエクストラコース
  • スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
  • スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
cn釘特集