カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
  • 制御機器(12)
  • 防犯用品(11)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cns-1」の検索結果

関連キーワード
296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック付シリンダ CNS(CNS1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CNS1~)

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
  • 内装バールステンV型 SK11

    内装バールステンV型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
    用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。仕様釘抜き付材質ステンレス形状V型
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • 電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機

    電磁ブレーキ用コネクタセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SEC-D型バイト用。
    適合SEC-D型バイト用名称敷板
  • 部品 住友電工ハードメタル

    部品

    住友電工ハードメタル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型(小型・中型)

    ナベヤ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • AC電源アダプタ MOXA

    AC電源アダプタ

    MOXA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • コンテナBOXシキリ 135-3 (3セット) MSTコーポレーション

    コンテナBOXシキリ 135-3 (3セット)

    MSTコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3個)
    4日以内出荷
  • 汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機

    汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット

    三菱電機
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    3日以内出荷
    サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    ・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
    ・ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ノックピンにより本体の位置決めが容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • HORN COMP(HIGH)   38110MGCNS1 ホンダ

    HORN COMP(HIGH) 38110MGCNS1

    ホンダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷
    ・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル)

    電気パネルヒーター

    STIEBEL(スティーベル)
    ¥53,900~税込¥59,290~
    1台
    4日以内出荷
    今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。 自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。 お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。 吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。 空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
    用途トイレ・脱衣所仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー電源(V)単相200(50/60Hz)保護等級IP24
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    翌々日出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D

    イスカル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付シリンダ CNS(CNSD1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CNSD1~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ
  • ロック付シリンダ CNS(CNSB1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CNSB1~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
  • ロック付シリンダ CNS(CNSC1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CNSC1~)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
  • カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CNS型

    ヤガミ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100最高使用温度(℃)【シース表面】500
  • カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CNS型

    ヤガミ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500
  • ミニチュア玉軸受 F-FLWA NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-FLWA

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • コンパクト投釣りセット×20セット あみのエーワン

    コンパクト投釣りセット×20セット

    あみのエーワン
    ¥79,980税込¥87,978
    1組
    17日以内出荷
    魚釣りに必要なものがすべてセットになっているので、後はエサを買うだけですぐに釣りができます。釣り竿は初心者や女性でも使いやすい長さになっています。使わないときはコンパクトに収納できます。
    用途対象魚:キス、ハゼ、カサゴなどセット内容竿(全長165cm)、リール(ライン付き)、投げ釣り仕掛け、ジェット天秤、鈴、ラインカッター色ブルー・レッド(アソート)
  • ロック付シリンダ CNS(CDNSL1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CDNSL1~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
  • ロック付シリンダ CNS(CDNSB1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CDNSB1~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ CNS16 SMC

    ロック付シリンダ CNS16

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    チューブ内径(Φmm)160
  • ロック付シリンダ CNS14 SMC

    ロック付シリンダ CNS14

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    チューブ内径(Φmm)140
  • ロック付シリンダ CNS12 SMC

    ロック付シリンダ CNS12

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    チューブ内径(Φmm)125
  • ロック付シリンダ CNS(CDNST1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CDNST1~)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ CNS(CDNSG1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CDNSG1~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ CNS(CDNSD1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CDNSD1~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
  • ロック付シリンダ CNS(CDNSC1~) SMC

    ロック付シリンダ CNS(CDNSC1~)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵