カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • MICROCHIP(1)
  • SPARKFUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPX APP」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML 3M(スリーエム)Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
容量(mL)490危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(100個)
38日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 400ml製品危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1セット(40本)
当日出荷
メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50mL)
8日以内出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(36個)
93日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 490ml製品危険物の類別非危険物
Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ 3M(スリーエム)Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1個
103日以内出荷
EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(6個)
65日以内出荷
構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(6個)
65日以内出荷
多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属やプラスチックなど多用途な接着に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ppx 接着剤特集