カテゴリ

  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2,101)
  • (146)
  • StarTech.com(119)
  • SKF(日本エスケイエフ)(92)
  • RS PRO(80)
  • マキタ(72)
  • サンワサプライ(62)
  • エレコム(61)
  • CAMDENBOSS(37)
  • 三菱ふそう(31)
  • TP-LINK(31)
  • JAPANNEXT(31)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 富士インパルス(29)
  • ミツビシ(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • アライドテレシス(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDI」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付3M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])76.2[3]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1ケース
当日出荷から4日以内出荷
すばやく接着します。
セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
PACプライマー 3M(スリーエム)PACプライマー3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1箱(200枚)
8日以内出荷
自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます
用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5