カテゴリ

  • テープ(13)
  • 研磨材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • BAGSTER (バグスター)(371)
  • 京セラ(348)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(312)
  • イスカル(299)
  • Puig (プーチ)(272)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(233)
  • タンガロイ(190)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(186)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(183)
  • ハンマーキャスター(180)
  • Altrider (アルトライダー)(168)
  • サンドビック(158)
  • エスコ(155)
  • AFAM(アファム)(149)
  • (139)
  • brembo(138)
  • DAYTONA(デイトナ)(131)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(52件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾3M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1ロール)
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト ディスクロール3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(125枚)
当日出荷
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125砥材S(シリコンカーバイド)仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(1ロール)
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム)スティキット ゴールドディスクロール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(125枚)
当日出荷から34日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1箱(1ロール)
当日出荷
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
スティキット トライエムアイト サンディングロール 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト サンディングロール3M(スリーエム)
5,898税込6,488
1箱(1ロール)
当日出荷から5日以内出荷
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(POCLタイプ)3M(スリーエム)
15,880税込17,468
1本
当日出荷から40日以内出荷
方向ストレート
スコッチティント 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム透明長さ(m)60厚さ(μm)76引張強度60000JIS規格JIS A5759適合品可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.98
スコッチティント 防虫フィルム 3M(スリーエム)スコッチティント 防虫フィルム3M(スリーエム)
529,800税込582,780
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
走光性のある夜間の飛来昆虫を低減する効果があります。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途夜間の飛来昆虫の低減。建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。厚さ(μm)76可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.97
スコッチティント 窓用フィルム シルバー18 3M(スリーエム)スコッチティント 窓用フィルム シルバー183M(スリーエム)
199,800税込219,780
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.077半透明シルバー長さ(m)30可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0.0遮蔽係数0.29
ステリストリップスタンダード R1549 12X50 6ホンX50フク 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード R1549 12X50 6ホンX50フク3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1箱
5日以内出荷
レーヨン不織布テープをフィラメント補強したスタンダードタイプ。手術創の皮膚閉鎖や創縁固定などに。γ線滅菌済。通気性があり、蒸れにくい仕様です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
ステリストリップスタンダード R1547 12X100 6ホンX50フ 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード R1547 12X100 6ホンX50フ3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
レーヨン不織布テープをフィラメント補強したスタンダードタイプ。手術創の皮膚閉鎖や創縁固定などに。γ線滅菌済。通気性があり、蒸れにくい仕様です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻3M(スリーエム)(42件のレビュー)
219税込241
1パック(2巻)
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにテープ厚さ(mm)0.058シリーズScotch
ステリストリップスタンダード SP  R1547SP 12X100 6ホン10 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1547SP 12X100 6ホン103M(スリーエム)
4,498税込4,948
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-123M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム)フロントガラス用強力両面テープ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)スマートシールテープ 44223M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用3M(スリーエム)
589税込648
1巻
当日出荷
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)
659税込725
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
589税込648
1巻
翌々日出荷
ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1ケース(12巻)
5日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途<特長>・再生樹脂60%含有基材・CO2排出量の削減・100%再生紙を使用した紙芯・軽い巻き出し力・保持力耐衝撃性・低臭幅(mm)48厚さ(mm)0.062透明(印刷:紺色)長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
ステリストリップスタンダード R1548 25X125 4ホンX25フ 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード R1548 25X125 4ホンX25フ3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
皮膚創部の閉鎖、接合又は補強等。抜糸、抜針後の創傷に使用し、創が開かないよう固定します。通気性があり、蒸れにくい。フィラメントで補強された、変形しにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
3M PTFEテープ 5490 3M(スリーエム)3M PTFEテープ 54903M(スリーエム)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(14巻)ほか
52日以内出荷から102日以内出荷
低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。