カテゴリ

  • 安全保護具(8)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • ハンマーキャスター(72)
  • 摂津金属工業(35)
  • 大阪ケミカル(28)
  • ミツビシ(22)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • EVANS(21)
  • UVEX(ウベックス)(20)
  • タンガロイ(19)
  • イスカル(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ネグロス電工(11)
  • コーセル(10)
  • 椿本チエイン(10)
  • サンドビック(9)
  • ニシキ工業(9)
  • ケナメタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNR」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
欠品中
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
耳栓 クラシック 3M(スリーエム)耳栓 クラシック3M(スリーエム)(32件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(200組)
当日出荷から35日以内出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1箱(2000組)
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)耳栓P1300シリーズ3M(スリーエム)
109税込120
1組(2個)
当日出荷
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き3M(スリーエム)
239税込263
1組
当日出荷
会話のしやすい低遮音タイプ会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1組
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1箱(25組)
欠品中
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコードSNR値36(dB)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1箱(25組)
当日出荷から9日以内出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)