カテゴリ
- テープ(12)
- 両面テープ(9)
- OPPテープ(2)
- 安全保護テープ(1)
- 事務用品(28)
- メンディングテープ(6)
- OPPテープ(透明テープ)(4)
- 研磨材(2)
- 研磨シート(1)
- 不織布・ナイロンディスク(1)
- 接着剤・補修材(21)
- エポキシ系接着剤(15)
- 金属用パテ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 12(13)
- 15(7)
- 18(10)
- 19(5)
- 24(6)
- 25(2)
- 30(1)
- 38(1)
- 48(3)
- 50(1)
- 50.8(1)
- 76.2(1)
- 101.6(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐薬品(2)
- 超強力(4)
- 透明(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.058(3)
- 0.065(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.095(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.19(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
用途
固定・仮止め用(1)
梱包用(2)
粗面用(2)
表示・安全用(1)
テープ長さ(m)
- 1(5)
- 1.5(3)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 11.4(1)
- 13(1)
- 13.7(1)
- 15(2)
- 18.2(1)
- 20(1)
- 30(5)
- 32.9(1)
- 35(3)
- 50(4)
- 100(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- アクリル系(5)
- ポリプロピレン(2)
- 塩ビ(2)
- 布系(1)
アクリル系・ポリプロピレン・塩ビ・布系
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(1)
グレー(3)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- TAKAYAWORKWEAR(4)
- 3M(2)
- 旭電機化成(1)
- コーコス信岡(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(5)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「Scotch 3M」の検索結果

構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥129~税込¥142~1巻ほか当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(45mL)当日出荷可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500
3M(スリーエム)(26件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10巻)ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。シリーズScotchテープ厚さ(mm)0.045粘着力(N/10mm)1.82
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ カラースティックのり
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥96~税込¥106~1本(8g)ほか当日出荷使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。用途紙、写真、布などに。タイプ色付き、速乾エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
色分け・ラインテープ 471
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系色クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(80枚)ほか当日出荷さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材方式ポップアップ式効果帯電防止、除菌アルコール○
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ
3M(スリーエム)¥979~税込¥1,077~1パック(10巻)ほか当日出荷軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に色透明シリーズScotchテープ長さ(m)35巻芯径(Φmm)76
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(36本)当日出荷3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)当日出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781セット(40本)当日出荷メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱(3kg×2組)7日以内出荷高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g特性耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M スリーエム スコッチ スティックのり
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥92~税込¥101~1本(8g)ほか当日出荷使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。用途紙、写真、布などにエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工
3M(スリーエム)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。色ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(35枚)ほか当日出荷しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。シリーズScotch粘着剤アクリル系粘着剤
3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷耐久性に優れた高品質のはさみです 高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。色グレー×レッドシリーズScotch繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(7g)ほか当日出荷きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。用途紙、写真、布などの仮止めにタイプはがせるグリーン購入法適合
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から3日以内出荷メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻シリーズScotch芯径(mm)25
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch