仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:プラグ 製品群:Mini-Clamp II 371 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:レッド 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-96