カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • タツタ電線(3)
  • イチネンTASCO(1)
  • オルガノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-as-1am」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)

    アウトレット型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
    用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • 漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)

    漏水センサー PS-1R(N) 1.5m

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
  • 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) 3M(スリーエム)

    漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)

    3M(スリーエム)
    869,800税込956,780
    1台
    60日以内出荷
    12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
    用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228