カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- 中興化成工業(5)
- 寺岡製作所(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- h-old(2)
- コニシ(1)
- ヤヨイ化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「asf-116t fr」の検索結果

ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃