カテゴリ
- 研磨材(2)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- SMC(514)
- コガネイ(258)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- TOTO(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ParkerTAIYO(8)
- 日栄インテック(6)
- Vesrah(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- brembo(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- イスカル(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- アイトス(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 東罐興業(3)
- ブランドをもっと見る
「cs-400」の検索結果
特価

キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)当日出荷3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)砥粒酸化アルミニウム外径(mm)127
6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥499,800税込¥549,7801セット当日出荷から翌々日出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
キュービトロン II フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781箱(250個)66日以内出荷平滑で耐久性が高いフィルム基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(3Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)152