カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(780)
  • バイク部品(19)
  • 自転車部品(17)
  • 農業機械(14)
  • 住設機器(12)
  • 制御機器(9)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs400」の検索結果

951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(50足)
    当日出荷
    工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
    用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
  • 卓上シーラー CS-400用PTFE紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー CS-400用PTFE紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    2,898税込3,188
    1袋(5枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー CS-400用PTFEテープ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー CS-400用PTFEテープ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    2,998税込3,298
    1袋(5枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガーソケット マリンテック

    シガーソケット

    マリンテック(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
    質量(g)30電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • 耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙 LACS

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒アルミナ適合材金属、木工など
  • コールドスプレー 420mL ニトムズ

    コールドスプレー 420mL

    ニトムズ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    応急冷却剤スプレーです。冷却効果が高いので、あとの治療が容易で、回復もはやくなります。
    容量(mL)420基材ブタンアズワン品番65-9142-70
  • 耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙 LCCS

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
  • 耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙 DACS

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒アルミナ適合材金属、木工など
  • 同軸ケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    同軸ケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
    全長(mm)127質量(g)70適合ケーブル3C・4C・5C
  • アスパル 卓上シーラー CS-400 cotta

    アスパル 卓上シーラー CS-400

    cotta
    62,980税込69,278
    1台(1台)
    3日以内出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
    寸法(mm)80×550×180質量(kg)5.5容量5.5kg電源(V)100消費電力(W)520シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×400
  • 耐水ペーパー 日本研紙

    耐水ペーパー

    日本研紙
    6,498税込7,148
    1箱(100枚)
    当日出荷
    美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
    用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
  • LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー ケルヒャー

    チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー

    ケルヒャー
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。 。バッテリーは別売りです。
    用途寸法合わせや梁切りなどの木工用 。密閉された部屋でも使用に適しています 。家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適 。荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適 。公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)チェーンピッチ形式3/8″ドライブリンク数56使用時間(分)【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)23バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"オイルタンク容量(mL)160ガイドバー長さ(mm)400
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
  • 耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙DCCS

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,598税込8,358
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
  • 【防災士推奨】災害備蓄セット9年保存(1日分) キングジム

    【防災士推奨】災害備蓄セット9年保存(1日分)

    キングジム
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    セット内容保存水(500ml)… 2本 / クッキー(3本入)… 3袋 / 非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)… 5個 / ポケットティッシュ… 2個質量(g)約1,770外形寸法(mm)約W68×D222×H313
  • CPUスタンド コクヨ

    CPUスタンド

    コクヨ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー ペンギンワックス

    CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー

    ペンギンワックス
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。
    質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
  • スカート HCS4000 アイトス

    スカート HCS4000

    アイトス
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
    混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
  • フレアースカート HCS4002 アイトス

    フレアースカート HCS4002

    アイトス
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
    混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
  • プリーツスカート HCS4001 アイトス

    プリーツスカート HCS4001

    アイトス
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
    混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
  • コンビネーションスクエア BAHCO(バーコ)

    コンビネーションスクエア

    BAHCO(バーコ)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー

    DiodesZetex
    65,980税込72,578
    1リール(3000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用

    寺田ポンプ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
  • SMT-400-CS トーカンカミスリーブM 東罐興業

    SMT-400-CS トーカンカミスリーブM

    東罐興業
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    SMT-400の大きさに適合する紙製のスリーブです。紙コップに装着することで、温かい飲み物が入った紙コップが持ちやすくなります。
    用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合13オンス茶色
  • 洋紙ペーパー 三共

    洋紙ペーパー

    三共
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般的な紙ヤスリです。丈夫で破れにくいです。
    長さ(mm)280幅(mm)230
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
    用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
  • クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
    用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)砥粒酸化アルミニウム外径(mm)127
  • ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)

    ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個]

    Panasonic(パナソニック)
    2,788税込3,067
    1個
    7日以内出荷
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

    ニデックドライブテクノロジー
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付
  • 寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所

    寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)

    寺田ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...