カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • SMC(519)
  • コガネイ(258)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • TOTO(15)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ParkerTAIYO(8)
  • Vesrah(5)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • brembo(4)
  • ヤマモトレーシング(4)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
  • イスカル(3)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • アイトス(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日栄インテック(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs400」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
    用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
  • クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
    用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)砥粒酸化アルミニウム外径(mm)127
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    499,800税込549,780
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
  • キュービトロン II フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L 3M(スリーエム)

    キュービトロン II フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1箱(250個)
    66日以内出荷
    平滑で耐久性が高いフィルム基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(3Mの専用ディスクパッドを推奨)。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)152