カテゴリ

  • 安全保護具(10)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(91)
  • 日本アンテナ(21)
  • マスプロ電工(17)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • 興研(8)
  • メディカル・エイド(8)
  • CHINO(チノー)(7)
  • 昭和測器(7)
  • エスコ(6)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
  • SIEMENS(6)
  • StarTech.com(6)
  • Moldex(モルデックス)(5)
  • ナリカ(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 鶴賀電機(4)
  • BELDEN(4)
  • 日本緑十字社(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db1000」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    129税込142
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    269税込296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    79税込87
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    389税込428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    NRR値25規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合トラスコ品番344-7227イエローコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし