カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(146)
  • ODELIC(オーデリック)(74)
  • SMC(72)
  • FYH(日本ピローブロック)(39)
  • NTN(エヌティーエヌ)(36)
  • 旭精工(28)
  • 三菱電機(26)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(25)
  • ホンダ(24)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • SIEMENS(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • HotaluX(ホタルクス)(15)
  • タンガロイ(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • CKD(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl20」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(20本)
当日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1セット(20本)
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ3M(スリーエム)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ3M(スリーエム)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F 3M(スリーエム)キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から9日以内出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。適合材ステンレス鋼、普通鋼
レジンボンドクロスベルト 981F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 981F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)
当日出荷から3日以内出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1箱(20本)
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(200本)
当日出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
トラスコ品番338-0178長さ(mm)330幅(mm)20粒度精密成型砥粒
キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
コネクタ 3M(スリーエム)コネクタ3M(スリーエム)
459税込505
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(200本)
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 307EA3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(200本)
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム)キュービトロン3 クロスベルト 1184F3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1箱(100本)
36日以内出荷
<新たな時代の幕開け>再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式