カテゴリ

  • テープ(3)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • Seeed Studio(6)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Rectorseal(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • オフィス・翔(1)
  • セメダイン(1)
  • ミラコン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • アサヒペン(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • JIT(1)
  • SICK(1)
  • セノハウス用材(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flex tape」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻(1.5m)ほか
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49