カテゴリ

  • テープ(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ホンダ(11)
  • MIWA(6)
  • SMC(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • セキセイ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • 美和ロック(2)
  • タカノ(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • MTセキュリティジャパン(2)
  • onsemi(2)
  • コガネイ(1)
  • サンドビック(1)
  • 日本ファイリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la38」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
関連キーワード
pla300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pla300