カテゴリ
- テープ(54)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(171)
- オーム電機(80)
- ELPA(59)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- エスコ(49)
- 協和[機構部品](43)
- GENTOS(36)
- マキシンコー(25)
- タジマツール(TJMデザイン)(24)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
- ストリームライト(22)
- TRUSCO(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- 興和オプトロニクス(17)
- ハタヤリミテッド(14)
- スバル(13)
- ニトムズ(12)
- DAIKO(大光電機)(12)
- ブランドをもっと見る
「lm-50」の検索結果

アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801箱(24巻)当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~1箱(24巻)ほか当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
ポリエチレンクロステープ386
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781箱(40巻)ほか当日出荷から50日以内出荷手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。用途養生・仮固定
ポリエステルテープ 859
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(2巻)当日出荷から37日以内出荷初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です用途シールや固定。
ポリエステルテープ 879
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(2巻)5日以内出荷から37日以内出荷ポリエステル基材にゴム系粘着剤を塗布したテープです。高い初期接着力があります。用途・保護フィルム剥離。・シール。・固定基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
コンクリート保水養生テープ 2227HPW
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781巻8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生するテープです。テープの粘着力だけで簡便に貼付でき、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリート保水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)610×50テープ厚さ(mm)0.11
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
低VOC接着剤転写テープ ATX-1003
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1巻8日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。デザイン性向上に寄与します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。低VOCで、自動車材料などの固定に適しています。用途:自動車部品、自動車内装。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MP
3M(スリーエム)¥73,980~税込¥81,378~1巻8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MP
3M(スリーエム)¥66,980~税込¥73,678~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781巻8日以内出荷各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。厚さ(mm)0.13基材不織布粘着剤アクリル系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734
3M(スリーエム)¥52,980~税込¥58,278~1巻ほか8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J
3M(スリーエム)¥78,980~税込¥86,878~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から56日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(24巻)8日以内出荷から38日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
マスキングテープ 241
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から47日以内出荷・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。・接着力が良好で、糊残りしにくい。・柔軟な紙基材やフィルム基材を採用しているのでカーブにも接着します。・室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装用マスキング基材紙粘着剤ゴム系
コンクリート給水養生用 水搬送シート 1117
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801巻8日以内出荷3M(TM) コンクリート給水養生用 水搬送シート 1117は、微細な溝を施した軽量な半透明シートです。床面に敷設するだけで、毛細管現象により動力を用いず水を搬送し、均一な養生を実現することでコンクリートの品質を向上します。用途コンクリート給水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50テープ厚さ(mm)0.4
低VOC両面粘着テープ 4511-50
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1巻8日以内出荷から26日以内出荷PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 4511-100
3M(スリーエム)¥46,980~税込¥51,678~1巻8日以内出荷から26日以内出荷PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH
3M(スリーエム)¥219,800税込¥241,7801箱(40巻)8日以内出荷から38日以内出荷PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 9511
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781巻8日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
3M 多用途 両面粘着テープ GPT-020F
3M(スリーエム)¥95,980税込¥105,5781巻8日以内出荷・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1540×50粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 9599
3M(スリーエム)¥52,980~税込¥58,278~1巻8日以内出荷から26日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 99015LVC
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781巻8日以内出荷無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。厚さ(mm)0.12基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ CT-6348
3M(スリーエム)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか8日以内出荷から83日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系
金属検知用スプライステープ 8416AL
3M(スリーエム)¥259,800~税込¥285,780~1箱(20巻)ほか8日以内出荷から37日以内出荷金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 1272
3M(スリーエム)¥48,980~税込¥53,878~1巻ほか8日以内出荷から50日以内出荷3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。用途アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用色クリアー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
耐熱性クレープマスキングテープ 2142
3M(スリーエム)¥66,980~税込¥73,678~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801箱(4巻)8日以内出荷スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734Lは、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。ライナー付きです。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系ライナー有り
高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~1巻ほか8日以内出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング。仮固定。耐熱塗装マスキング。プリント基板ウェーブソルダーマスキング色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 2432
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(24巻)8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 2432は、紙を基材とした平面紙マスキングテープです。150x30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定など色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 465
3M(スリーエム)¥199,800~税込¥219,780~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から51日以内出荷製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09色タン基材紙粘着剤アクリル系主な用途固定
高機能ラインテープ 471
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(24巻)8日以内出荷から92日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363
3M(スリーエム)¥1,398,000税込¥1,537,8001箱(24巻)8日以内出荷から107日以内出荷3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
低VOC両面粘着テープ 4511-30
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781巻26日以内出荷PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.03基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)500×50粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 8576B
3M(スリーエム)¥58,980~税込¥64,878~1箱(24巻)ほか28日以内出荷不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4597
3M(スリーエム)¥78,980税込¥86,8781巻36日以内出荷PET基材の両面テープです。黄変しにくい。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50粘着剤アクリル系