カテゴリ

  • テープ(29)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • SMC(73)
  • 協和[機構部品](43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • 三菱電機(33)
  • Texas Instruments(30)
  • THK(22)
  • マキシンコー(21)
  • オーム電機(18)
  • 興和オプトロニクス(17)
  • POLARG(16)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • ELPA(13)
  • onsemi(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm25」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1パック(2巻)
    当日出荷
    デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
    用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
  • ポリエチレンクロステープ386 3M(スリーエム)

    ポリエチレンクロステープ386

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
    用途養生・仮固定
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • ポリイミド基材シリコーン両面粘着テープ 4390 3M(スリーエム)

    ポリイミド基材シリコーン両面粘着テープ 4390

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    5日以内出荷
    ポリイミド基材にシリコーン粘着剤を塗布した両面テープです。
    用途難接着シリコーン材料の固定厚さ(mm)0.08基材ポリイミド寸法(幅Wmm×長さLm)155×25粘着剤シリコーン系
  • 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(9巻)ほか
    5日以内出荷から103日以内出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF

    3M(スリーエム)
    98,980税込108,878
    1箱(11巻)ほか
    5日以内出荷から84日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(11巻)ほか
    5日以内出荷から75日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
  • 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)

    耐熱性平面紙マスキングテープ 244

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から41日以内出荷
    150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
    用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1巻ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻ほか
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から56日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。
    用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定などタン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • 高機能ラインテープ 471 3M(スリーエム)

    高機能ラインテープ 471

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から92日以内出荷
    基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
    用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780
    1箱(20巻)ほか
    8日以内出荷から37日以内出荷
    金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
  • 黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム)

    黒色ポリエステルテープ8422B

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1箱(4巻)ほか
    8日以内出荷
  • 高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)

    高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363

    3M(スリーエム)
    369,800税込406,780
    1巻ほか
    8日以内出荷から107日以内出荷
    3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
    用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 2142 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 2142

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
    用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなどタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 465 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 465

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から51日以内出荷
    製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
    用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09タン基材粘着剤アクリル系主な用途固定
  • 不織布基材両面粘着テープ 8576B 3M(スリーエム)

    不織布基材両面粘着テープ 8576B

    3M(スリーエム)
    58,980税込64,878
    1箱(24巻)ほか
    28日以内出荷
    不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 850

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1巻ほか
    36日以内出荷
    3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
    用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護。・読み取れることが重要なラベルの保護。・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合。・コアの開始とスプライス基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1巻ほか
    36日以内出荷から38日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 2757は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングホワイト基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.075粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1箱(48巻)
    38日以内出荷
    PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
    用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25×30粘着剤アクリル系
  • 殖版テープ 471P 3M(スリーエム)

    殖版テープ 471P

    3M(スリーエム)
    65,980税込72,578
    1箱(12巻)ほか
    47日以内出荷
    殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。
    用途PS版の固定基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1箱(48巻)ほか
    51日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。
    用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 8495 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8495

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(16巻)ほか
    51日以内出荷から53日以内出荷
    剥離プロセス用テープです。初期接着力に優れます。
    用途保護フィルム剥離やFPCの打ち抜き後のカス除去基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1巻ほか
    51日以内出荷から59日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF

    3M(スリーエム)
    47,980税込52,778
    1箱(11巻)ほか
    64日以内出荷から85日以内出荷
    高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
    用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1箱(11巻)ほか
    75日以内出荷から102日以内出荷
    高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
    用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系