カテゴリ
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 大阪魂(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- 清水製作所[継手](8)
- エスコ(5)
- 昭和技研工業(4)
- 第一測範(4)
- エニダイン(3)
- TDT(田野井)(3)
- ホンダ(3)
- SKC(3)
- omron(オムロン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- Jabra(2)
- 中部高圧ホース(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「m33×1.5」の検索結果

【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04
3M(スリーエム)¥1,711税込¥1,8821巻3日以内出荷スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)¥1,780税込¥1,9581巻3日以内出荷GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150色灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF
3M(スリーエム)¥1,850税込¥2,0351巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工