カテゴリ

  • テープ(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(5)
  • ニチバン(3)
  • 日東電工(2)
  • 紀寺商事(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • シヤチハタ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • アサヒペン(1)
  • Union tape(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「masking tape」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(363件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(19件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(26件のレビュー)
749税込824
1パック(8巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
king 砥石特集