カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 三菱電機(13)
- ダイヤトレンド(3)
- 進電テクノロジー(2)
- IAI(アイエイアイ)(1)
「mr-enecns」の検索結果
特価

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)