カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ツヨロン(藤井電工)(18)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
「nm-a441-h1」の検索結果

DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)
3M(スリーエム)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12色黒フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6