カテゴリ

  • 安全保護具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm-a441-d1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
    質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1150~1600径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13商品タイプシングルロープ仕様伸縮式質量(g)900ショックアブソーバの種類第一種
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • 胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
    タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DIA

    ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
    種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • 胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
    種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
  • リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)

    リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
    セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
    質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
    商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式