カテゴリ

  • テープ(17)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 三木プーリ(44)
  • コガネイ(26)
  • CKD(17)
  • RS PRO(14)
  • 大阪魂(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • エスコ(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • StarTech.com(3)
  • イシハシ精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • 明大(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • アルインコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-25x1」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-35503M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から翌日出荷
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。仕様ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
3,698税込4,068特価
1巻
当日出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49143M(スリーエム)
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
超高分子量ポリエチレンテープ 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-043M(スリーエム)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管)3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌日出荷
平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポリエチレンテープ5430 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ54303M(スリーエム)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
超高分子量ポリエチレンテープ5410 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ54103M(スリーエム)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
基材に超高分子ポリエチレンを使用した総厚28ミクロンの滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から翌々日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)ファインラインマスキングテープ 28003M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から51日以内出荷
高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
耐熱アルミ箔テープ 433 3M(スリーエム)耐熱アルミ箔テープ 4333M(スリーエム)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。 約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。 耐久性、耐薬品性に優れています。
用途メッキマスキングに。 放熱用テープとして。 シール用途に。トラスコ品番256-5588アズワン品番65-1952-06
超高分子量ポリエチレンテープ5417 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ54173M(スリーエム)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
ポリエチレンフィルムテープ483 3M(スリーエム)ポリエチレンフィルムテープ4833M(スリーエム)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。