「pf113」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプ
トラスコ品番796-0425
適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1R
セット内容終端キット:TR-1(付属)
材質ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100またはAC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90
外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)
検知方式検知箇所:1ヶ所
適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード