カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(5)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(3)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SMC(125)
- UNIFIVE(13)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- タクミナ(1)
- ニッタ(2)
- ホンダ(22)
- ユニファイブ(7)
- 三洋化成(1)
- 共立電子産業(2)
- 神港テクノス(3)
- ブランドをもっと見る

ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M(スリーエム)¥219税込¥2411個当日出荷業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金色黒種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら