カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(325)
  • Festo(322)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(141)
  • エレコム(125)
  • SMC(106)
  • MAC8(マックエイト)(73)
  • 鹿島化学金属(UKB)(70)
  • GRIPPS(69)
  • オンダ製作所(60)
  • MICROCHIP(56)
  • 中央精機(55)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(52)
  • 廣杉計器(50)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • XP POWER(34)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • 三菱ふそう(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPS カップセット 3M(スリーエム)PPS カップセット3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)400容量(L)0.4トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個質量(g)200タイプ400mlシリーズ名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
シンサレートPPS400N 白 3M(スリーエム)シンサレートPPS400N 白3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1枚
予約販売
3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。
用途車のデッドニングに。機械の振動対策に。吸音断熱用途に。材質ポリプロピレン幅(mm)1520厚さ(mm)26耐熱性120℃難燃性UL94HF-2相当熱伝導率(W/mk)0.0391
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(50セット)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
PPS アダプター 3M(スリーエム)PPS アダプター3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
3M PPSアダプター 3M(スリーエム)3M PPSアダプター3M(スリーエム)
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
3M PPSミキシングカップ 3M(スリーエム)3M PPSミキシングカップ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱
当日出荷
ライナーとリッドを保持するハードカップとリングのセット。
容量(mL)600
PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 カップセット3M(スリーエム)
3,598税込3,958
1箱(2個)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ3M(スリーエム)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 カップセット3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1228
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から72日以内出荷
3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
PPS アダプター タイプ6 3M(スリーエム)PPS アダプター タイプ63M(スリーエム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
3M PPSリッドアンドライナーキット 3M(スリーエム)3M PPSリッドアンドライナーキット3M(スリーエム)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(50個)
当日出荷
実際に塗料が入る使い捨てのライナー(容器)・リッド(蓋)のセット。
容量(mL)600
PPS ミキシングカップL 3M(スリーエム)PPS ミキシングカップL3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1箱
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840容量(L)0.84トラスコ品番835-9060セット内容カップ・リング各1個質量(g)200名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS トライアルキット45 3M(スリーエム)PPS トライアルキット453M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(L)0.4トラスコ品番835-9051セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)3M PPS リッドアンドライナーキットミニ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(50個)ほか
当日出荷
小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
PPS リッドアンドライナーキットL 3M(スリーエム)PPS リッドアンドライナーキットL3M(スリーエム)
9,398税込10,338
1箱ほか
当日出荷から5日以内出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式3M(スリーエム)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
アキュスプレー スケルトンノズル(PPSシリーズ2.0用) 3M(スリーエム)アキュスプレー スケルトンノズル(PPSシリーズ2.0用)3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1箱(4個)
翌日出荷
アキュスプレースプレーガン専用の取替式ノズルで、PPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します カップとノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します 5種類の口径から用途や目的に合ったサイズを選択できます
用途頻繁に複数の塗料やノズル口径を切り替えて使用したいときに。塗装作業の効率化を図りたいときに。環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)3M ミニPPS ミキシングカップ3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷
容量(mL)170
PPS トライアルキット 16100 3M(スリーエム)PPS トライアルキット 161003M(スリーエム)
4,598税込5,058
1キット
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装容量(mL)400
PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 トライアルキット3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1キット
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
用途塗装
PPS 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)PPS 交換用 リッド単体3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(25個)
5日以内出荷から37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
PPS リッドアンドライナーキット125D 3M(スリーエム)PPS リッドアンドライナーキット125D3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1セット(50個)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1箱(25個)
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体3M(スリーエム)
5,498税込6,048
1箱(25個)
5日以内出荷から37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
用途塗装
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(16個)
19日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装容量(mL)170
PPS 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1箱(25個)
37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1セット(5枚)
当日出荷
水だけで強力な表面洗浄ができます。 ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。
用途広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合トラスコ品番759-2442材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム厚さ(mm)10質量(g)35タイプ狭い面積用縦(mm)117横(mm)254繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ハンドパッド サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッド サーフェスプリパレーションパッド3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
パッドが当たらない場所の樹脂ワックスの除去に。
寸法(mm)117×254繰り返し・詰め替え対応
重力式ファインフィニッシュノズル 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット3M(スリーエム)
78,980税込86,878
1セット
翌々日出荷
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。空気消費量(L/min)370最大動作温度(℃)50動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8744アズワン品番65-1946-92危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット3M(スリーエム)
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。最大動作温度(℃)50空気消費量(L/min)370動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8750アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物