カテゴリ
- テープ(9)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 三木プーリ(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- スズキ(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- ナベヤ(7)
- エレコム(6)
- トーエイライト(5)
- YELLOTOOLS(5)
- 象印マホービン(4)
- ホンダ(4)
- 雅(4)
- アウス(3)
- カシオ計算機(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ELPA(2)
- 金鳥(KINCHO)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「pu36」の検索結果

ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781巻当日出荷アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。 軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。トラスコ品番256-5586色シルバーテープ幅(mm)50基材ガラスクロス入りアルミニウムテープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系主な用途保護用アズワン品番65-1950-44特性軽量、柔軟、耐熱性
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定
3M(スリーエム)¥2,087税込¥2,2961巻3日以内出荷断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用色ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(36巻)ほか8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)ほか8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
3M ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)¥429,800税込¥472,7801箱(36巻)ほか8日以内出荷から65日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363
3M(スリーエム)¥369,800~税込¥406,780~1巻ほか8日以内出荷から107日以内出荷3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
ガラスクロステープ 365
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801巻101日以内出荷1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
ガラスクロステープ 365
3M(スリーエム)¥449,800税込¥494,7801箱(12巻)101日以内出荷1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系