カテゴリ
- テープ(20)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 制御機器(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- Canon(15)
- Kawasaki(26)
- MURATA(村田製作所)(18)
- SAMTEC(49)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- SMC(319)
- Wera(15)
- イトーキ(16)
- エスコ(29)
- グーリング(28)
- サンドビック(14)
- スズキ(47)
- ダイヤトレンド(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
- ブロードウォッチ(70)
- ホンダ(211)
- 塚本無線(14)
- 近藤製作所(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)



セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状





ノーマッドマットスタンダード・クッション
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から22日以内出荷キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。用途通行量の少ないビルや店舗に。
スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から5日以内出荷直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業


OPP包装用粘着テープ 3052
3M(スリーエム)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(36巻)ほか当日出荷から112日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781箱(12個)当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781箱(12個)当日出荷から12日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781枚当日出荷から9日以内出荷5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台(クラッチプレート付)です。用途シャンピングポリッシャー用材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
ポリエステルテープ 859
3M(スリーエム)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です用途シールや固定。
二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から67日以内出荷焼き付け塗装(200℃30分)に耐える高い耐熱性があります。あらゆる金属に対して、高い接着力・耐久性を有します。常温保管が可能です。用途各種金属の溶接、リベット、ボルト固定の代替として。鋼製ドアなどの補強材固定。アルミサッシ・笠木・雨どいなどの建材組立・接着。配電盤などの金属製BOXの組立・固定色灰色粘度中粘度(タレなし)可使時間(分)7(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
ポリエステルテープ 879
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(2巻)5日以内出荷から37日以内出荷ポリエステル基材にゴム系粘着剤を塗布したテープです。高い初期接着力があります。用途・保護フィルム剥離。・シール。・固定基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
高機能ラインテープ 471
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(2巻)8日以内出荷から92日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(50巻)8日以内出荷から12日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.048粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途包装用







スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
3M(スリーエム)¥16,980~税込¥18,678~1箱(36巻)ほか8日以内出荷から87日以内出荷コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系主な用途包装用


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50巻)ほか8日以内出荷から12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんにテープ厚さ(mm)0.048


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(36巻)ほか11日以内出荷から12日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘にテープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐衝撃、強力


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3042
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481箱(36巻)12日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘にテープ幅(mm)48基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.042粘着剤アクリル系主な用途包装用


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3045
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(36巻)12日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘にテープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045


スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(36巻)ほか12日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんにテープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.064粘着剤ゴム系


OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(6巻)10日以内出荷から12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用


Tartan OPP包装用粘着テープ 3645
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)ほか12日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50巻)ほか12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんにテープ幅(mm)48基材ポリプロピレンフィルムテープ厚さ(mm)0.077粘着剤ゴム系特性強力
農業用OPP粘着テープ 3264AG
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50巻)ほか12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。用途段ボールなどの封かんに色透明テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.064粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃


OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(6巻)ほか12日以内出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃、透明
BTB CONN RCPT 4POS 1列 2.54MM
3M(スリーエム)¥549税込¥6041個16日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-70
BTB コネクタ RCPT 4POS 1列 2.54MM
3M(スリーエム)¥529税込¥5821個16日以内出荷仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1386-45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら