カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- FPC(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンワサプライ(2)
- 日本ファインケム(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ノーリツ(1)
- CGC(千代田)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 摂津金属工業(1)
- SBS(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「rh3h」の検索結果

パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列)
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm形状ストレート種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき結線方法基板実装