カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 清掃用品(5)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • イチグチ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scotch-brite」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7448

    3M(スリーエム)(23件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
    用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
  • スコッチブライト 工業用パッド8448 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド8448

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    当日出荷
    No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
    用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
  • バリ取りホイール 3M(スリーエム)

    バリ取りホイール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
    用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
  • スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447PRO

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1箱(20枚)
    当日出荷
    2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
    用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    298税込328
    1個ほか
    当日出荷
    今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
    用途食器や厨房機器の洗浄材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)寸法(mm)83×140タイプ厨房用
  • スコッチ・ブライト 不織布たわし 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布たわし

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
    トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチブライト 高機能ワイピングクロス 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 高機能ワイピングクロス

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
    用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り仕様ステンレス・ガラス用材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35シートサイズ(mm)320×360寸法(cm)32×36
  • スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
    用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。トラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23種類ナイロンたわしアズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
    用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
  • スコッチブライト 工業用パッド 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
    寸法(mm)115×150
  • スコッチブライト 工業用パッド7440 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7440

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
    用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
  • プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C 3M(スリーエム)

    プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1箱(2箱×80個)
    当日出荷
    バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途に優れたこのブラシは、適応性と適合性に極めて優れており最小限の圧力でクリーニングできるため、ロボティックプロセスに最適です。組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界での用途には、Scotch-Brite(TM) プレシジョン ラジアル・ブリッスル ブラシが提供する高品質な仕上がりをお選びください。3M 独自の精密成型砥粒を採用することで、仕上がりを犠牲することなく切削速度を向上させます。このワイヤーブラシの代替品にはワイヤーフィラメントが含まれておらず、追従性のある羽根は作業者の操作を減らしてユーザーの安全性を向上させます。柔軟な羽根により、突起、細かい溝、模様、その他の届きづらい場所での均一な仕上がりが実現します
    用途バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなど粒度120外径(mm)76内径(mm)9.5
  • スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
    用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。材質ナイロン/ポリエステルシートサイズ(mm)360×360
  • スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)(164件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
    用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
  • ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルブラシ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
    付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
  • 研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)

    研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
    仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
  • Scotch Brite Hookit Conversion Face 28802 3M(スリーエム)

    Scotch Brite Hookit Conversion Face 28802

    3M(スリーエム)
    8,298税込9,128
    1箱(5個)
    92日以内出荷
    不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。
    用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。
  • Scotch Brite Hookit Conversion Face 28801 3M(スリーエム)

    Scotch Brite Hookit Conversion Face 28801

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    93日以内出荷
    不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。
    用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。