曜日別特売

プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C

プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C - 3M(スリーエム)プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C - 3M(スリーエム)

バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途に優れたこのブラシは、適応性と適合性に極めて優れており最小限の圧力でクリーニングできるため、ロボティックプロセスに最適です
組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界での用途には、Scotch-Brite(TM) プレシジョン ラジアル・ブリッスル ブラシが提供する高品質な仕上がりをお選びください
3M 独自の精密成型砥粒を採用することで、仕上がりを犠牲することなく切削速度を向上させます
このワイヤーブラシの代替品にはワイヤーフィラメントが含まれておらず、追従性のある羽根は作業者の操作を減らしてユーザーの安全性を向上させます
柔軟な羽根により、突起、細かい溝、模様、その他の届きづらい場所での均一な仕上がりが実現します

用途
バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなど
外径(mm)
76
内径(mm)
9.5
内容量
1箱(2箱×80個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PN-RB TC80 76 8311872083118720PN-RB TC80 7680橙
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
PN-RB TC120 76 8311876583118765PN-RB TC120 76120灰
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする