カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 溶接用品(7)
  • 制御機器(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(179)
  • Phenomenex(96)
  • SMC(59)
  • Thermo Scientific(39)
  • 栃木屋(38)
  • ニッサン(36)
  • Merck(メルクミリポア)(31)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • 玉川窯業(20)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • STMicro(18)
  • ベクトン・ディッキンソン(17)
  • EPSON(14)
  • TRUSCO(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • エクソンモービル(12)
  • MICROCHIP(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-05」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードグラス(TM) 溶接シールド G5-01 611100 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接シールド G5-01 6111003M(スリーエム)
80,980税込89,078
1個
当日出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816適合機種617800J視界範囲(mm)73×109
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01VC 610030 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01VC 6100303M(スリーエム)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822適合機種617800J遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14遮光速度(秒)1/10000
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) スウェットバンド 1980173M(スリーエム)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
G5-03E、G5-01対応の液晶フィルターナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J 3M(スリーエム)3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1キット
当日出荷
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業などセット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111指定防護係数300
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9052セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用トラスコ品番795-5537セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505アズワン品番67-5657-73
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
7日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-400-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-400-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):400●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2346アズワン品番67-5657-80
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348アズワン品番67-5657-77
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
209,800税込230,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345アズワン品番67-5657-76
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-22-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-22-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):22●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2342アズワン品番67-5657-75
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2341アズワン品番67-5657-72
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-60-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-60-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:255-4499アズワン品番67-5657-81
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-200-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-200-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):200●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2347アズワン品番67-5657-74
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2344アズワン品番67-5657-78
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2343アズワン品番67-5657-70
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1個
107日以内出荷
G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード適合本体G5-02
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
G5-03Eの溶接フード液晶フィルター630010に対応(別売り)約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
エアホース 33645 3M(スリーエム)エアホース 336453M(スリーエム)
51,980税込57,178
1本
106日以内出荷
3M(TM) ダストエクストラクター 33753用エアホース。空気調節口付きで吸引力を調整可能。絡まらず、5mの長さで自由に移動可能。
用途研磨作業