カテゴリ

  • テープ(36)
    • 両面テープ一般用途用(18)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
    • 両面テープ建築用途用(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(4)
  • RAE Systems Inc.(2)
  • 新コスモス電機(4)
  • 光明理化(1)
  • 寺岡製作所(17)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 三菱電機(1)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • 理研計器(2)
  • SKC(環境測定)(144)
  • 坂口電熱(118)
  • 南海プライウッド(109)
  • タジマ(田島ルーフィング)(91)
  • TRUSCO(86)
  • コニシ(51)
  • ロックマンジャパン(32)
  • 日東電工(旧:Permacel)(29)
  • ロックペイント(29)
  • セメダイン(28)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「voc」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)

    再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
    用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
  • 低VOC両面テープ 9347 3M(スリーエム)

    低VOC両面テープ 9347

    3M(スリーエム)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
    用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)

    両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018

    3M(スリーエム)
    ¥359~税込¥395~
    1巻
    当日出荷
    各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
    用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム)

    ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10

    3M(スリーエム)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷
    初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1色黒
  • 低VOC両面粘着テープ 9511 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 9511

    3M(スリーエム)
    ¥61,980税込¥68,178
    1巻
    8日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム)

    【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10

    3M(スリーエム)
    ¥5,094税込¥5,603
    1巻
    3日以内出荷
    4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
    用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム)

    【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05

    3M(スリーエム)
    ¥4,400税込¥4,840
    1巻
    3日以内出荷
    4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
    用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
  • 低VOC両面粘着テープ 4511-50 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 4511-50

    3M(スリーエム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    8日以内出荷から26日以内出荷
    PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
    用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面粘着テープ 4511-100 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 4511-100

    3M(スリーエム)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻
    8日以内出荷から26日以内出荷
    PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
    用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面粘着テープ 9599 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 9599

    3M(スリーエム)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻
    8日以内出荷から26日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
  • 低VOC接着剤転写テープ ATX-1003 3M(スリーエム)

    低VOC接着剤転写テープ ATX-1003

    3M(スリーエム)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    8日以内出荷
    3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。デザイン性向上に寄与します。
    用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。低VOCで、自動車材料などの固定に適しています。用途:自動車部品、自動車内装。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825

    3M(スリーエム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    5日以内出荷から47日以内出荷
    高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。色グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
  • 両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018 3M(スリーエム)

    両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018

    3M(スリーエム)
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    8日以内出荷
    各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
    用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。厚さ(mm)0.13基材不織布粘着剤アクリル系
  • 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    4日以内出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ

    3M(スリーエム)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
  • 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ

    3M(スリーエム)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
  • 低VOC両面粘着テープ 4511-30 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 4511-30

    3M(スリーエム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    26日以内出荷
    PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
    用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.03基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)500×50粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
    用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8色グレー使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォームテープ長さ(m)11粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8色グレーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)11主な用途接合
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

    3M(スリーエム)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2色白使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォームテープ長さ(m)10粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04

    3M(スリーエム)
    ¥1,950税込¥2,145
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K

    3M(スリーエム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙厚さ(mm)2色白タイプ切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10粘着力(N/10mm)53
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥2,494税込¥2,743
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12

    3M(スリーエム)
    ¥2,645税込¥2,910
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06

    3M(スリーエム)
    ¥2,127税込¥2,340
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
  • VHB テープ LVO-110BF, ブラック 3M(スリーエム)

    VHB テープ LVO-110BF, ブラック

    3M(スリーエム)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷
    ・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
    用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1色ブラック容量1 巻基材アクリルフォームテープ長さ(m)10主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内
  • 和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)

    和紙シーリングテープ

    3M(スリーエム)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
    用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
  • 不織布基材両面粘着テープ 99015LVC 3M(スリーエム)

    不織布基材両面粘着テープ 99015LVC

    3M(スリーエム)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻
    8日以内出荷
    無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。厚さ(mm)0.12基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF 3M(スリーエム)

    【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF

    3M(スリーエム)
    ¥8,311税込¥9,142
    1巻
    4日以内出荷
    ・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています ・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています ・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます ・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです ・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです ・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します ・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
    用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)0.1色ブラック容量1巻長さ(m)10基材PVC粘着剤アクリル系サービス分類オーダー・加工
  • ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)

    ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用

    3M(スリーエム)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(5kg)
    当日出荷から14日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着色白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途

    3M(スリーエム)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1ケース
    当日出荷から4日以内出荷
    すばやく接着します。
    セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定仕様入れ目:10kg色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ

    3M(スリーエム)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    4日以内出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途

    3M(スリーエム)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)30主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状